Beli kyocera insert di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOCERA Insert TKN (Mata Pahat Grooving)
    Mulai

    Rp3.299.900

    KYOCERA Insert TKN (Mata Pahat Grooving)
    atribut:
    • Chip breaker: One side
    • Corner Radius (mm): 0.25
    • Material: PR1535
  2. KYOCERA Insert Turning CCMT-HQ (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp849.900

    KYOCERA Insert Turning CCMT-HQ (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • Material: TN620
    • Thickness (mm): 2.38
    • Shape: Diamond Shape 80°
    • Corner Radius (mm): 0.4
    • Chip breaker: One side
    • Clearance Angle (°): 7
    • Corner Height Tolerance (mm): ±0.08 to ±0.18
    • Cutting Blade Length (mm): 6.5
    • Inscribed Circle Diameter (mm): 6.35
    • Socket Shape: Partially cylindrical hole one side 40° -60°
    • TRUSCO Number: 771-7831
    • Thickness Tolerance (mm): ±0.13
    • Tolerance of Inscribed Circle (mm): ±0.05 to ±0.13
    • With Or Without Hole: Yes
  3. KYOCERA Cermet Grooving Insert (Mata Pahat Grooving)
    Mulai

    Rp999.900

    KYOCERA Cermet Grooving Insert (Mata Pahat Grooving)
    Deskripsi:
    Perhatian para profesional metalworking! Sedang mencari insert CBN berkualitas tinggi untuk memotong material yang keras? Tak perlu mencari lebih jauh, hadir Carmet Grooving Insert GBA 43L 150-020 TN90 dari Kyocera Ceratip Japan.Insert ini dibuat dari material CBN berkualitas tinggi yang terkenal dengan kekerasannya dan daya tahannya.Tajam sekali, memudahkan pembuatan potongan bersih dan presisi.Insert ini sempurna untuk berbagai aplikasi metalworking, termasuk:1. Turning2. Milling3. BoringJuga kompatibel dengan berbagai pemegang alat potong.
  4. Mitsubishi Materials Chip GY2M (Mata Pahat Grooving)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitsubishi Materials Chip GY2M (Mata Pahat Grooving)
    Deskripsi:
    * If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.
    atribut:
    • Chip breaker: Both sides
  5. KYOCERA Cut-Off Insert PR1535 (Mata Pahat Grooving)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KYOCERA Cut-Off Insert PR1535 (Mata Pahat Grooving)
    atribut:
    • Chip breaker: Both sides
    • Material: PR1535
  6. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. SAPPORO LODRA Lemari Janitor
    Mulai

    Rp2.299.900

    SAPPORO LODRA Lemari Janitor
    atribut:
    • Door type: Swing door
  8. GROOVEX Groove & Turning Insert VG-Cut Groove (Mata Pahat Grooving)
    Mulai

    Rp3.899.900

    GROOVEX Groove & Turning Insert VG-Cut Groove (Mata Pahat Grooving)
    atribut:
    • Application: Grooving & Parting Off
    • Insert Style: VG-CUT
    • Measuring System: Metric
    • Type of Insert: EX
Daftar Harga kyocera insert Terbaru October 2026
KYOCERA Toolholders for GroovingRp999.900
KYOCERA Insert TKN (Mata Pahat Grooving)Rp3.299.900
KYOCERA Insert Turning CCMT-HQ (Mata Pahat Bubut)Rp849.900
KYOCERA Cermet Grooving Insert (Mata Pahat Grooving)Rp999.900
KYOCERA Insert (Mata Pahat Bubut)Rp519.900
KYOCERA Turning InsertsRp1.499.900
YG1 Turning Inserts CCMT 80˚ PositiveRp539.900
KYOCERA Carbide Turning Insert (Mata Pahat Bubut)Rp339.900
Sumitomo Electric GCM Grooving Insert (Mata Pahat Grooving)Rp2.099.900
KYOCERA End Mill (Pisau Frais Endmill)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait